Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 31 006 2701 Buchseneinsatz Han® HsB 6 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749554-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 31 006 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 31 006 2701 Buchseneinsatz Han® HsB 6 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® HsB - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Baureihe: 1 - 6 · Bemessungsspannung: 400/690 V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter) · Bemessungsstrom: 35 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 6 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder Han): Han® HsB · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Baureihe:
1 - 6
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® HsB
Leiterquerschnitt (max.):
6 mm²
Polzahl (num):
6
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400/690 V (Leiter-Erde/Leiter/Leiter)
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 6 polig, Harting, 09 31 006 2701, Han® 6HSB (1-6), 181-0959, Laststeckverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,18*
€ 21,93*
€ 5,46*
ab € 17,20*
€ 21,93*
3 Tage
309
€ 5,80*
ab € 18,92*
€ 24,21*
2 Tage
304
€ 6,40*
ab € 18,98842*
€ 24,21842*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 40,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 17,08*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,85*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,28*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,79*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 18,49071*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 19,62*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 12,67*
Zubehör
Harting
09300160256
ab € 28,85*
Zubehör
Harting
19628160428
ab € 14,52*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 11,47044*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,28*
Zubehör
Harting
05628160272
ab € 68,00*
Zubehör
Harting
05628161270
ab € 56,33*
Zubehör
Harting
05300160763
ab € 46,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.