Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 38 006 2711 Buchseneinsatz Han® Com 4 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749352-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 006 2711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Harting 09 38 006 2711 Buchseneinsatz Han® Com 4 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® Com - Einsätze

Bei der Han® Com Serie ist sowohl der Leistungs- als auch der Steuerungsbereich in einem Steckverbinder kombiniert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 16 B · Bemessungsspannung: 830 V · Bemessungsstrom: 80 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt Leistungskontakt (max.): 16 mm² · Leiterquerschnitt Leistungskontakt (min.): 1.5 mm² · Polzahl (num): 4 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Com · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Com
Leiterquerschnitt Leistungskontakt (max.):
16 mm²
Leiterquerschnitt Leistungskontakt (min.):
1.5 mm²
Polzahl (num):
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
830 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 38 006 2711, Han® K4/0-F, 172-8456, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,07*
€ 39,63*
€ 5,46*
ab € 31,00*
€ 39,63*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,1884*
€ 39,8684*
€ 3,90*
ab € 31,58*
€ 40,36*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 71,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 17,01*
Zubehör
Harting
09 30 016 0318
ab € 19,5256*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,89*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,30*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,86*
Zubehör
Harting
09 32 000 6204
ab € 1,38*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 18,49071*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 19,67*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 12,57*
Zubehör
Harting
19628160428
ab € 14,56*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 11,45044*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,36*
Zubehör
Harting
05628160272
ab € 67,83*
Zubehör
Harting
05628161270
ab € 56,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.