Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm² 09 32 000 6204 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749613-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm² 09 32 000 6204 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für HAN-Serien 1,5 - 6 mm²

Crimpkontakte für HAN-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 1,5 - 6 mm²:
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (3-polig).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 32 000 6204
Typ (Hersteller-Typ):
Han® C
Material (Details):
Versilbert
Ausführung (allgemein):
Kontaktbuchse
Leiter-Anschluss:
1.50 mm²
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 32 000 6204, Han® C, 741-7745, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,87*
1
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 1,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3728*
€ 1,9472*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,48491*
€ 2,04491*
Lager 102
237
1
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0305
ab € 7,06*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 564,35*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,44*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.