Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B6651B1-NNYL3G-50 B6651B1-NNYL3G-50 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748413-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B6651B1-NNYL3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Amphenol B6651B1-NNYL3G-50 B6651B1-NNYL3G-50 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 3.2 mm · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): ABS · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
B6651B1-NNYL3G-50
Typ (Hersteller-Typ):
B6651B1-NNYL3G-50
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
ABS
Frontplatten-Stärke:
3.2 mm
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter 50 ohm, adapter bnc, Amphenol, B6651B1-NNYL3G-50, 700-9461, Hochfrequenzstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 3,98*
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,21*
1
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 4,71*
2 Tage
2711
1
€ 14,99*
ab € 3,03*
€ 4,71*
Lager 102
807
1
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
ab € 2,19*
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,68*
Zubehör
Amphenol
B5072A1-ND3G-50
ab € 4,06*
Zubehör
Amphenol
B6351B1-ND3G-50
ab € 2,01*
Zubehör
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,49*
Zubehör
Amphenol
B7771B3-ND3G-50
ab € 3,01*
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,64*
Zubehör
Amphenol
B8073A1-ND3G-50
ab € 5,26*
Zubehör
Amphenol
B9073D1-ND3G-50
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.