Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180912 Stoßverbinder 16 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736203-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Cimco 180912 Stoßverbinder 16 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Stoßverbinder, unisoliert

Galvanisch verzinnter Stoßverbinder, auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8.5 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 5.5 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Maßangaben: (L x Ø i x Ø e) 34 x 5.5 x 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Querschnitt (max.): 16 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x Ø i x Ø e) 34 x 5.5 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Maßangaben:
(L x Ø i x Ø e) 34 x 5.5 x 8.5 mm
Querschnitt-Bereich:
16 mm² (max)
Marke:
Cimco
Innen-Durchmesser:
5.5 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
180912
Typ (Hersteller-Typ):
180912
Querschnitt (max.):
16 mm²
Außen-Durchmesser:
8.5 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stoßverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001146052, Cimco, 180912
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,347*
€ 0,487*
100
€ 5,00*
ab € 0,3833*
€ 0,5433*
100
€ 5,95*
ab € 0,38355*
€ 0,54355*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3841*
€ 0,5441*
Lager 102
394
3
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,1658*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,76*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,0712*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,0776*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,0931*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,1083*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,255*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,4991*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,53*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 0,82*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,1505*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 1,4182*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 1,6064*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 1,7964*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.