Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180904 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180904 Elektrischer Kontakt
Cimco 180904 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76992914
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrförmiger Verbinder
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0949*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,19207*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,96*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,076*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,08075*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,112*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,2729*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,36*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,5681*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,5782*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 1,03*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,7782*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 2,18*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 2,5564*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 2,89*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.