Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180910 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180910 Elektrischer Kontakt
Cimco 180910 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77552493
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
28 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105672
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.