Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 0908 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 18 0908 Drahtverbinder Grau
Cimco 18 0908 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74348119
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.5 mm
Außendurchmesser
6.5 mm
Tiefe
24 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer
Zertifizierung
UL
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1658*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,76*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,0711*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,0774*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,0933*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,1093*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,255*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,347*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,4991*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,53*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 0,82*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,13*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 1,4182*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 1,6164*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 1,7964*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.