Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180926 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180926 Elektrischer Kontakt
Cimco 180926 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77553322
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
150 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26863*
€ 3,88967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17863*
€ 3,78257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14863*
€ 3,74687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03863*
€ 3,61597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105688
ab € 60,81*
Zubehör
Cimco
101885
ab € 237,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.