Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180924 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180924 Elektrischer Kontakt
Cimco 180924 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77553479
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
120 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,1658*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,76*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,0712*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,0774*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,0936*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,1093*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,255*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,347*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,4991*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,53*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 0,82*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 1,4182*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 1,6064*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 1,7964*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.