Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180902 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180902 Elektrischer Kontakt
Cimco 180902 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77553468
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09068*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11398*
€ 0,13564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10238*
€ 0,12183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09648*
€ 0,11481
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09068*
€ 0,10791
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101902
ab € 98,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.