Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180906 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180906 Elektrischer Kontakt
Cimco 180906 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77553449
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,1911*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,82*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,07541*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,08065*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,09501*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,2724*
Ähnlich
Cimco
180912
ab € 0,3912*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,5681*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,5882*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 1,03*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,78115*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 2,20225*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 2,5564*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 2,8764*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.