Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180900 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180900 Elektrischer Kontakt
Cimco 180900 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71054717
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180900
EAN/GTIN:
     4021103809006
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Maximale Kabelquerschnitt
0.75 mm²
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15.7 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07551*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10961*
€ 0,13044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10151*
€ 0,1208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09541*
€ 0,11354
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08801*
€ 0,10473
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07551*
€ 0,08986
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101902
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.