Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180912 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180912 Elektrischer Kontakt
Cimco 180912 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85116452
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Querschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180908
ab € 0,19256*
Ähnlich
Cimco
180918
ab € 0,75*
Ähnlich
Cimco
180900
ab € 0,0762*
Ähnlich
Cimco
180902
ab € 0,08104*
Ähnlich
Cimco
180904
ab € 0,0954*
Ähnlich
Cimco
180906
ab € 0,112*
Ähnlich
Cimco
180910
ab € 0,2724*
Ähnlich
Cimco
180914
ab € 0,5581*
Ähnlich
Cimco
180916
ab € 0,5882*
Ähnlich
Cimco
180920
ab € 1,02*
Ähnlich
Cimco
180924
ab € 1,7982*
Ähnlich
Cimco
180926
ab € 2,19*
Ähnlich
Cimco
180928
ab € 2,5564*
Ähnlich
Cimco
180930
ab € 2,89*
Ähnlich
Cimco
180922
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.