Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Style 60H Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 65 x 105 x 30 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667245-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103690
EAN/GTIN:
     4047443043450
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Style 60H Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 65 x 105 x 30 mm Schwarz

Kameratasche "Hardcase Colour Style", 60 H, Schwarz

Ausstattung:
Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras
robuste EVA-Außenschale
flaches Innenfach für Speichermedien
mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung
Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort

Technische Eigenschaften:
Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Gewicht: 65 g
Größencode: 60H (10,5-11,1 cm x 2,8-3,0 cm)
Innenmaß B x T x H: 6,5 x 3 x 10,5 cm
Farbe: Schwarz
Serie: Hardcase
Verwendungszweck: Foto

Lieferumfang:
1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
1 Nackengurt

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 18 x 9 x 4,5

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 65 mm · Innenmaß Höhe: 105 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Material: Ethylenvinylacetat (E.V.A)

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
- 1 Nackengurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
65 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Ethylenvinylacetat (E.V.A)
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, 4047443043450, Hama, 00103690, Style 60H, Bag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,13*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 10,14*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,49*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 19,34*
€ 3,50*
ab € 26,56*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,00*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,34*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,19*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,74*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,17*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,49*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,47*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,39*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,90*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,63*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,60*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.