Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase Colour Style 60 H - Tasche für Digitalkamera - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-764536
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     103690
EAN/GTIN:
     4047443043450
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama Hardcase Colour Style 60 H - Tasche für Digitalkamera - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00103690
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Camera Bag "Hardcase Colour Style 60 H" - Hartschalentasche Für Digitalkamera
Gewicht  65 g
Produkttyp  Hartschalentasche Für Digitalkamera
Farbe  Schwarz
Paketierte Menge  1
Material  EVA

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  65 g
Farbe  Schwarz
Material  EVA
Paketierte Menge  1
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Für Digitalkamera
Funktionen  Durch Reißverschluß verschlossen
Innentasche
Tragegurt  Gürtelschlaufe
Halsriemen
Innenmaße  6.5 cm x 3 cm x 10.5 cm
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
EVA
Paketierte Menge:
1
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Für Digitalkamera
Funktionen:
Durch Reißverschluß verschlossen , Innentasche
Tragegurt:
Gürtelschlaufe , Halsriemen
Innenmaße:
6.5 cm x 3 cm x 10.5 cm
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama videotasche, camcordertasche, 00103690, hama, kameratasche, colour, schwarz, hardcase, style, 103690, "hardcase, style", 60h", kleine, digitalkameras, flaches, innenfach, kamera, tasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 9,95*
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,13*
4 Tage
222
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,14*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,34*
€ 35,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,00*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 68,31*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,01*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 60,65*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,80*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 52,86*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 37,24*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,35*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,48*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 150,64*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 7,44*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,95*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 23,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.