Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Style 60H Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 65 x 105 x 30mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X84513
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103690
EAN/GTIN:
     4047443043450
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras. Robuste EVA-Außenschale. Flaches Innenfach für Speichermedien. Mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung. Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort. Technische Eigenschaften:. Material: Ethylenvinylacetat (EVA). Gewicht: 65 g. Größencode: 60H (10,5-11,1 cm x 2,8-3,0 cm). Innenmaß Breite: 6,5 cm. Innenmaß Höhe: 10,5 cm. Innenmaß Tiefe: 3 cm. Farbe: Schwarz. Serie: Hardcase. Verwendungszweck: Foto
Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
- 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
105 cm
Innenmaß Breite:
65 cm
Material:
Ethylenvinylacetat (E.V.A)
Innenmaß (B x H x T):
65 x 105 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kamerahülle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,04*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 7,16*
€ 10,05*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,47*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 14,12*
€ 19,44*
€ 3,50*
ab € 26,45*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,85*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,34*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,21*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,21*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,74*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,25*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.