Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1153390120 Steckdosenleiste mit Schalter 10fach Silber Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613394-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153390120
EAN/GTIN:
     4007123211227
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Brennenstuhl 1153390120 Steckdosenleiste mit Schalter 10fach Silber Schutzkontakt 1 St.

10fach Steckdosenleiste mit 2 Schalter Silber

10er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz
Kabelausgang der Steckerleiste variabel auf beiden Seiten möglich
Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Kabel Clip zum Ver

Die Primera -Line 10er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Ausführung (allgemein): 2 Schalter · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Steckdosen-Anzahl: 10 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Brennenstuhl
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
2 Schalter
Montageart:
Montagelöcher
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
10
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 10-fach brennstuhl lichtgrau, schutzschalter, brennenstuhl schutzschalter, 4007123211227, Brennenstuhl, 1153390120, Primera-Line, Steckdosenleisten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 10,748*
€ 14,628*
8 Tage
2052
2
€ 5,99*
ab € 10,99*
€ 14,91*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 11,18*
€ 15,09*
2
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 15,60*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000912
ab € 29,7072*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000916
ab € 33,8137*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000908
ab € 27,2868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.