Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 16-fach aus hochwertigem Aluminium (mit 2 Schaltern für je 8 Steckdosen und 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391000916
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000916
EAN/GTIN:
     4007123650446
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Premium-Alu-Line 16er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
  • Extra robuste Stabilität
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Mit 16-fach schaltbaren Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennstuhl verlängerungskabel 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste schaltbar, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste alu, steckdosenleiste aluminium, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste an der wand, steckdosenleiste montierbar, steckerleiste, steckerleiste brennenstuhl, steckerleiste mit kinderschutz, steckerleiste kindersicher, steckerleiste befestigung, steckerleiste 3m, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose aluminium, steckdosenleiste 16fach, mehrfachsteckdose 16fach, steckerleiste 16 fach
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,0694*
€ 53,6326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.