Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 8-fach aus hochwertigem Aluminium (mit 2 Schaltern für je 4 Steckdosen und 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391000908
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000908
EAN/GTIN:
     4007123650422
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Alu-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
  • Extra robuste Stabilität
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Mit 8-fach schaltbaren Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste brennstuhl 8 fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste 8fach, brennstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste an der wand, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste 8 fach, steckdosenleiste 8 fach mit schalter, steckdosenleiste wandmontierbar, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste schaltbar, steckdosenleiste kinderschutz, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 8-fach, steckdosenleiste 8er, steckdosenleiste mit kindersicherung, steckerleiste, steckerleiste brennenstuhl, steckerleiste innen, steckerleiste 8 fach, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachsteckdose 8 fach, mehrfachsteckdose 8 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose 3m kabel, mehrfachsteckdose 8er, mehrfachsteckdose 8-fach, brennenstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kinderschutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,0034*
€ 42,844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.