Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1153390120 Herst.-Nr.: 1153390120 EAN/GTIN: 4007123211227 |
| | |
|
| | |
| Die Primera-Line 10er Mehrfach-Steckdosenleiste und 2m Kabel. Durch die Befesigungösen kann die Steckdosenleiste auch an die Wand befestigt werden und besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz und einen beleuchteten Sicherheitsschalter, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Die Design-Steckdosenleiste mit cleveren Features
- Steckdosen mit einer 90° Anordnung
- Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel
- Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich
- Komfortable Abstände der Steckdosen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 10-fach brennstuhl lichtgrau, schutzschalter, brennenstuhl schutzschalter, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, mehrfach-stecker kindersicher, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose 10-fach, steckdosenleiste 10-fach, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, steckdosenleiste befestigungsösen zur wandmontage, befestigungsösen zur wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 10,0574* | € 13,8174* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 10,94* | € 14,92* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 11,27* | € 15,12* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,21* | € 15,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,82* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,6348* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|