Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 12-fach aus hochwertigem Aluminium (mit 2 Schaltern für je 6 Steckdosen und 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391000912
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000912
EAN/GTIN:
     4007123650439
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Premium-Alu-Line 12er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit verschiedenen Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte
  • Extra robuste Stabilität
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Mit 12-fach schaltbaren Steckdosen
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss, brennstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste wandmontage, steckdosenleiste an der wand, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste 3m, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste wandhalterung, steckdosenleiste innen, steckdosenleiste brennstuhl, steckerleiste, steckerleiste brennenstuhl, steckerleiste mit kinderschutz, steckerleiste kindersicher, steckerleiste kindersicherung, steckerleiste befestigung, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose kinderschutz, mehrfachsteckdose 3m kabel, mehrfachsteckdose alu, mehrfachsteckdose aluminium, mehrfachsteckdose 12-fach, mehrfach-stecker 12-fach
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,1327*
€ 46,5679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.