Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Primera-Line 10-fach 2m schaltbar silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Primera-Line 10-fach 2m schaltbar silber
Steckdosenleiste Primera-Line 10-fach 2m schaltbar silber
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1153390120
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153390120
EAN/GTIN:
     4007123211227
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
  • Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel
  • Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich
  • Komfortable Abstände der Steckdosen
  • Mit Befestigungsösen zur Wandmontage
  • Steckdosen mit Kinderschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
10
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
0.763 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
390 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 10,0574*
€ 13,8174*
8 Tage
2494
2
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 14,92*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 11,27*
€ 15,12*
2
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 15,59*
1
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000912
ab € 30,0027*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000916
ab € 34,54*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000908
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.