Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber
Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber
Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber
Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber
Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber
Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber
Brennenstuhl Primera-Line, Steckdosenleiste 10-fach, mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen und 2m Kabel, silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p942188
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153390120
EAN/GTIN:
     4007123211227
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
"Die Primera-Line 10er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - " 10er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Kabelausgang der Steckerleiste variabel auf beiden Seiten möglich Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabeln Mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Lieferumfang: 1 x Primera-Line Steckerleiste in der Farbe Silber - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Brennenstuhl
Steckerart:
Winkelstecker
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Höhe:
47
Farbe:
silber
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge:
5,50
Mit Überspannungsschutz:
nein
Oberfläche:
silber
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
10
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Versenkbar:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Kabellänge:
2 m
Anzahl Steckdosen:
10
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 10-fach brennstuhl lichtgrau, schutzschalter, brennenstuhl schutzschalter, zweipolig, zehn, Wandmontage, Wand, sechs, Schutzkontaktstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 10,0574*
€ 13,8174*
8 Tage
2494
2
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 14,92*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 11,27*
€ 15,12*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 15,59*
1
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000912
ab € 30,0027*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000916
ab € 34,54*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391000908
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.