Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976711998 Herst.-Nr.: 1153390120 EAN/GTIN: 4007123211227 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1153390120 PRIMERA-LINE 10fach silber *DE* Primera-Line Steckdosenleiste 10-fach (Mehrfachsteckdose mit 2 Schaltern für je 5 Steckdosen, Steckdosenleiste Wandmontage mit 2m Kabel) 10er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz Kabelausgang der Steckerleiste variabel auf beiden Seiten möglich Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabeln Mehrfachsteckdose mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Lieferumfang: 1 x Primera-Line Steckerleiste in der Farbe Silber - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1153390120 | Gewicht netto Kg: | 0,760000 | Gewicht brutto Kg: | 0,775000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 10,0574* | € 13,8174* | | | | Lager 1955 | | | | 2 | | € 5,99* | ab € 10,94* | € 14,92* | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 11,27* | € 15,12* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,21* | € 15,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,82* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|