Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85150 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz, Gelb Anzahl Kanäle: 6 1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-542170-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85150
EAN/GTIN:
     4049521073410
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85150 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz,Gelb Anzahl Kanäle: 6 1010 mm Inhalt: 1 St.

DEFENDER® NANO Kabelbrücke mit 6 Kanälen in Gelb/Schwarz

Farbe: Schwarz, Gelb
Kanäle: 6
Besonders flache rutschfeste Kabelbrücke aus recyclebarem TPU (thermoplastischem Polyurethan), Rollstuhlgeeignet
Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz
Selbstreinigendes Deckel-Scharnier

Die kleinste Kabelbrücke aus der DEFENDER®-Serie. Leicht, professionell, rollstuhlgeeignet und universell anwendbar. Die mit 6 Kanälen ausgestattete Kabelbrücke erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und das auf kleinstem Raum. Das patentierte selbstreinigende Verschlussscharnier ermöglicht eine einfache Erweiterung der Kabelbrücke durch simples Zusammenstecken. Anwendungen: Messen, Gehwege, Marktplätze, Werkstätten, Lagerhallen, Kaufhäuser etc.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Belastbarkeit: Gabelstapler,Hubwagen,Fußgänger · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Kabelbrücken-Besonderheiten: Ölbeständig,Benzinbeständig,Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt) · Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Passend für Kabelbrücken: Kabelbrücke DEFENDER® NANO · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 1010 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 4 x 17 x 18 mm/2 x 17 x 19 mm · Gewicht: 4.7 kg

Hinweis:
Nicht für den Straßenverkehr geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1010 x 285 x 32 mm
Anzahl Kanäle:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
1010 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
DEFENDER by Adam Hall
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Ölbeständig | Benzinbeständig | Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt)
Farbe:
schwarz | gelb
Passend für Kabelbrücken:
Kabelbrücke DEFENDER® NANO
Belastbarkeit:
Gabelstapler | Hubwagen | Fußgänger
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herst.-Teilenr.:
85150
Typ (Hersteller-Typ):
85150
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 4049521073410, DEFENDER by Adam Hall, 85150, Nano
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 105,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,78*
€ 105,82*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 158,45*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 123,87*
€ 164,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,77*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,53*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,62*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,48*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,29*
Ähnlich
Schake
ab € 193,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,68*
Ähnlich
Urbanus
ab € 138,01*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 319,98*
Ähnlich
Temka
ab € 48,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 233,40*
Ähnlich
Urbanus
ab € 212,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.