Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GNF 35 CA 0601621703 Mauernutfräse 150 mm inkl. Koffer 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-514375-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601621703
EAN/GTIN:
     3165140253390
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Bosch Professional GNF 35 CA 0601621703 Mauernutfräse 150 mm inkl. Koffer 1400 W

Mauernutfräse GNF 35 CA

1400 W


Mauernutfräse GNF 35 CA, die Ausdauernde mit Constant-Electronic, patentiertes Staubdichtsystem von Bosch garantiert längste Lebensdauer, mit Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung, optimale Handlichkeit durch ergonomisches Griffdesign und flexible Greifmöglichkeiten, optimale Handhabung durch geringes Gewicht, schneller, einfacher Scheibenwechsel mit nur einem Werkzeug durch optimale Zugänglichkeit, maximaler Schutz durch geschlossene Schutzhaube, Wiederanlaufsperre und Eintauchsperre, leichtes und präzises Führen durch vier Rollen in der Fußplatte, hohe Stabilität durch robuste Metallgleitplatte, Anschluss für Staubabsaugung, Handwerkerkoffer, Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039), Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 959 005), Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040), Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017), Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017), 3 x Distanzscheibe 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041), 4 x Distanzscheibe 6 mm (ET-Nr. 3 609 202 042)

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 820 W · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 4.7 kg · Leerlaufdrehzahl: 9300 U/min · Leistung: 1400 W · Produktabmessung, Höhe: 346 mm · Produktabmessung, Länge: 316 mm · Scheibendurchmesser: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
346 mm
Produktabmessung, Länge:
316 mm
Marke:
Bosch Professional
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Abgabeleistung Elektromotor:
820 W
Scheibendurchmesser:
150 mm
Leistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
9300 U/min
Gewicht:
4.7 kg
Produkt-Art:
Mauernutfräse
Weitere Suchbegriffe: Flachdübelfräse, Lamellendübelfräse, Lamellennutfräse, Nutfräse, Schattenfugenfräse, flachdübelfräse bosch, flachdübelfräse, mauerschlitzfräse 150 mm, 3165140253390, Bosch Professional, 0601621703, GNF 35 CA, bosch blau
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 443,59*
€ 477,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,21*
€ 486,36*
€ 4,90*
ab € 455,35*
€ 491,58*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 468,94*
€ 500,24*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 511,96*
€ 541,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,42*
€ 644,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,74*
€ 637,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,81*
€ 624,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,96*
€ 609,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602681
ab € 50,98*
Zubehör
Bosch
2608602653
ab € 40,45*
Zubehör
Bosch
2608602691
ab € 42,71*
Zubehör
Bosch
2608602643
ab € 40,37*
Zubehör
Bosch
2608602673
ab € 41,66*
Zubehör
Bosch
2608602617
ab € 12,94*
Zubehör
Bosch
2608602203
ab € 10,62*
Zubehör
Bosch
2608603241
ab € 81,51*
Zubehör
Bosch
2608602198
ab € 10,19*
Zubehör
Bosch
2608602599
ab € 10,15*
Zubehör
Bosch
2608615061
ab € 10,07*
Zubehör
Bosch
2608615062
ab € 81,11*
Zubehör
Bosch
2608602395
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.