Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 150 x 22,23 x 2,4 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 653 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 653 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 653 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 653 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602653
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602653
EAN/GTIN:
     3165140581592
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Die Diamanttrennscheibe Best for Concrete für schnelle Schnitt in Beton. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix für sehr schnelles Schneiden optimiert. Die Scheibe ist geeignet für Beton aller Art.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Beton
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Beton
(Version) Key RTB:
Lasergeschweißte und robuste Diamantschneidesegmente (15 mm Höhe) für schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit.
Spezifisches RTB2:
Optimierte Diamantmatrix für sehr schnelle Schnitte in Beton aller Art
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,101 dm3
Abmessung Länge:
192 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.