Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Best for Stone, 150 x 22,23 x 2,4 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608602643
Bosch 2608602643
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602643
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602643
EAN/GTIN:
     3165140581493
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Die Diamanttrennscheibe Best for Stone ermöglicht schnelle Schnitt in Stein aller Art. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix der Scheibe für sehr schnelles Schneiden optimiert. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
true
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
12 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.4
Segmenthöhe mm:
12
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Stein aller Art
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Stein
(Version) Key RTB:
Lasergeschweißte und robuste Diamantschneidesegmente (15 mm Höhe) für schnelle Schnitte
Spezifisches RTB1:
Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit.
Spezifisches RTB2:
Optimierte Diamantmatrix für schnellste Ergebnisse
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Harte Fliesen | Weiche Fliesen
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,255 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,102 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.