Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 617 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 617 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 617 Kreissägeblatt 15 cm
Bosch 2 608 602 617 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602617
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602617
EAN/GTIN:
     3165140581233
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive hat bei Arbeiten mit abrasivem Material aller Art eine hoher Lebensdauer. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Standard der Scheibe. Die Scheibe ist für das Schneiden von abrasivem Material aller Art geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
true
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Geeignet für Porenbeton:
true
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.0
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Für Arbeiten mit abrasivem Material aller Art
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Optimierte Diamantmatrix für solide Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Boschs Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard
Material:
Kalk- und Sandsteine | Porenbeton | Faserzementplatten | Mörtel | Backstein
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,24 kg
Volumen:
0,129 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.