Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602198
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 198
EAN/GTIN:
     3165140441261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch kontinuierliches Bereitstellen beständiger Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
true
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.0
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässige Schnitte in Beton
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässige Schnitte in Beton
(Version) Key RTB:
Optimierte Diamantmatrix in hohem Qualitätsstandard für solide Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet konsistente Qualität
Material:
Beton | Stahlbeton | Betonblockstein
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,25 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,223 dm3
Abmessung Länge:
154 mm
Abmessung Breite:
181 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.