Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 150 x 22,23 x 2,5 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 395 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 395 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 395 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 395 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602395
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602395
EAN/GTIN:
     3165140510028
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Die Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Die Diamantmatrix ist zum Schneiden unterschiedlichster Materialien ausgelegt und ermöglicht saubere und rissfreie Schnittflächen. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard. Geeignet zum Schneiden von Baumaterial wie Beton und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
true
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
10 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Segmenthöhe:
10 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Durchmesser mm:
150
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
2.5
Segmenthöhe mm:
10
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial
Leistungsbeschreibung:
Zuverlässiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Die Diamantmatrix ist zum Schneiden unterschiedlichster Materialien ausgelegt und ermöglicht saubere Schnittflächen.
Material:
Beton | Betonblockstein | Harter Stein | Kalk- und Sandsteine | Backstein
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
02.12.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,27 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
0,119 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
165 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.