Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse GNF 35 CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601621703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 621 703
EAN/GTIN:
     3165140253390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Mauernutfräse GNF 35 CA, Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039); Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 950 000); Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040); Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017); 3 x Distanzscheibe, 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041); 4 x Distanzscheibe, 6 mm; Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Maschinengewicht:
4.7 kg
Scheibendurchmesser:
150 mm
Nutbreite:
3 mm | 39 mm
Schnitttiefe:
0 mm | 35 mm
Spannung:
0 V
Länge:
316 mm
Höhe:
346 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
420 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
520 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
420 x 520 x 200 mm
Spannung, elektrisch:
0 V
Verstellbare Nuttiefe, von:
0 mm
Verstellbare Nuttiefe, bis zu:
35 mm
Einstellbare Nuttiefe:
0 - 35 mm
Schnittbreite, von:
3 mm
Schnittbreite, bis:
3.9 cm
Schnittbreite:
3 mm - 3.9 cm
Leerlaufdrehzahl, von:
9300 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9300 min-1
Nenneingangsleistung:
1400 W
Abgabeleistung:
820 W
Gewicht:
4.7 kg
Werkzeugabmessungen (Länge):
316 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
346 mm
Positionierung:
Die Mauernutfräse von Bosch für den universellen Einsatz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das ideale Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht reduziert die Ermüdung und ermöglicht komfortables und kontinuierliches Arbeiten | Optimierte Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung | 1400-Watt-Motor und konstante Drehzahl für Höchstleistung und hervorragende Arbeitsergebnisse
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Stein
Titel:
Mauernutfräse GNF 35 CA Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039) | Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 950 000) | Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040) | Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017) | 3 x Distanzscheibe, 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041) | 4 x Distanzscheibe, 6 mm | Handwerkerkoffer
SOL Datum:
01.04.2001
Unterteilung der Produktkategorien:
Mauernutfräse
Bruttogewicht:
7,84 kg
Nettogewicht:
4,72 kg
Volumen:
43,68 dm3
Abmessung Länge:
520 mm
Abmessung Breite:
420 mm
Abmessung Höhe:
200 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachdübelfräse, Lamellendübelfräse, Lamellennutfräse, Nutfräse, Schattenfugenfräse, flachdübelfräse bosch, flachdübelfräse, mauerschlitzfräse 150 mm, Mauernutfräse (elektrisch), Elektrische Mauernutfräse, Elektromauernutfräse
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,72*
€ 583,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,77*
€ 568,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 602 681
ab € 53,18*
Zubehör
Bosch
2 608 602 653
ab € 39,94*
Zubehör
Bosch
2 608 602 691
ab € 45,08*
Zubehör
Bosch
2 608 602 643
ab € 40,49*
Zubehör
Bosch
2 608 602 673
ab € 43,62*
Zubehör
Bosch
2 608 602 617
ab € 13,51*
Zubehör
Bosch
2 608 602 203
ab € 11,07*
Zubehör
Bosch
2 608 603 241
ab € 84,04*
Zubehör
Bosch
2 608 602 198
ab € 10,61*
Zubehör
Bosch
2 608 602 599
ab € 10,67*
Zubehör
Bosch
2 608 615 061
ab € 10,41*
Zubehör
Bosch
2 608 615 062
ab € 76,91*
Zubehör
Bosch
2 608 602 395
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.