Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 1618601007 Spatmeißel 115 mm Gesamtlänge 350 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-492326-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601007
EAN/GTIN:
     3165140022156
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Bosch Accessories 1618601007 Spatmeißel 115 mm Gesamtlänge 350 mm SDS-Max 1 St.

Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 115 mm

Der Spatmeißel mit SDS max für Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der Meißel ist bestimmt für das Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten sowie Betonresten von Schalbrettern. Auch eignet er sich zum Freilegen von Armierung. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS max. Gesamtlänge mm: 350, Meißelschneide mm: 115

Technische Daten:
Gesamtlänge: 350 mm · Meißelbreite: 115 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Marke:
Bosch Accessories
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Max
Meißelbreite:
115 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Produkt-Art:
Spatmeißel
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, breitmeißel sds-max 350 mm bosch, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, 3165140022156, Bosch Accessories, 1618601007, Meissel
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 33,72*
€ 44,45*
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 33,74*
€ 44,49*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 44,55*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 34,56*
€ 45,48*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 63,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 47,58*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,65*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 36,57*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,44*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,20*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,69*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,63*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 50,07*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,04*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,56*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,21*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,06*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.