Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 57470-00001-02 tesafilm kristall-klar Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-490524-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57470-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448035776
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
tesa 57470-00001-02 tesafilm kristall-klar Transparent (L x B) 33 m x 15 mm 1 St.

tesafilm® kristall-klar Selbstklebeband, unsichtbarer Film - premium Qualität, starke Klebkraft

Klebefilm mit hoher Transparenz
Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
Stark klebend
Hohe Alterungsbeständigkeit
Geräuschloses Abrollen
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
Für alle tesafilm® Abroller geeignet

tesafilm® kristall-klar markiert die Premium-Qualität unter den Selbstklebebändern von tesa®. Dieses glasklare Band bietet genau die richtigen Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen. Es zeichnet sich durch seine hohe Transparenz aus, die es zum idealen Klebeband macht, um Dokumente fast unsichtbar zu verbinden oder zu reparieren, ein Geschenk sauber zu verpacken, einen Umschlag zu verschließen oder ein Poster oder eine Postkarte an der Wand zu befestigen. Sie können es auch als vielseitiges Bastelband, Verpackungs- oder Dekorationsband verwenden. Premium-Qualität und überlegene Eigenschaften: tesafilm® kristall-klar besteht aus einer UV-beständigen Polypropylenfolie, die mit einer lösungsmittelfreien Klebeschicht versehen ist. Es zeichnet sich durch eine starke Haftung aus und bietet eine hohe Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit. Ein weiteres Zeichen für höchste Qualität ist die Tatsache, dass das Band leise abwickelt und nicht die lästige Nase verursacht. Extra transparent, fast unsichtbar: Dank seiner hervorragenden Transparenz ist tesafilm® kristall-klar das ideale Büro-, Bastel- und Dekorationsband für Situationen, die ein unsichtbares Versiegeln, Befestigen, Fixieren, Umwickeln und Reparieren erfordern. Auf vielen Oberflächen bleibt dieses extra klare Klebeband fast unsichtbar und verleiht einen Hauch von Klasse und Extra-Qualität. Verwenden Sie es in Kombination mit einem der Hand- oder Tischabroller, die speziell für die tesafilm® Selbstklebebänder entwickelt wurden.

Technische Daten:
Dicke: 0.055 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 31 N/10 mm · Serie (Klebebänder): kristall-klar · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie

Lieferumfang:
1 Rolle mit Handabroller

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
kristall-klar
Typ (Hersteller-Typ):
57470-00001-02
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Reißkraft:
31 N/10 mm
Dicke:
0.055 mm
Produkt-Art:
tesafilm
Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebefilm, 04042448035776, 4042448035776, tesa, 57470-00001-02, tesafilm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
7
€ 5,49*
ab € 3,80*
€ 5,02*
17 Tage
nicht lagernd
7
€ 5,87*
ab € 3,96*
€ 5,29*
1
€ 4,75*
ab € 3,96*
€ 5,72*
1
€ 6,78*
ab € 4,00*
€ 5,76*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57315-00000-02
ab € 1,04*
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,00*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,95*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,01*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,02*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.