Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® kristall-klar, 33 m x 15 mm + Handabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 57470-00001
tesa 57470-00001
tesa 57470-00001 Detail 1
tesa 57470-00001 Detail 2
tesa 57470-00001 Detail 3
tesa 57470-00001 Detail 4
tesa 57470-00001 Detail 5
tesa 57470-00001 Detail 6
Artikel-Nr.:
     3310-TE-57470-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57470-00001
EAN/GTIN:
     4042448035776
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

tesafilm® kristall-klar, 33 m x 15 mm, 1 Rolle + transparenter Easy Cut® Handabroller , Blister

Der hochwertige tesafilm® kristall-klar mit seiner herausragenden Transparenz eignet sich ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.

  • Höchste Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm® Abroller geeignet

Easy Cut Handabroller:

Innovativer, nachfüllbarer tesa Easy Cut® Handabroller in ergonomischem Design für präzisen Schnitt und hohe Funktionsleistung.

  • Wellenmesser für sauberen Schnitt
  • Innovative Form ermöglicht leichtes Aufnehmen des tesafilm®
  • Besonders einfach nachzufüllen
  • Für alle Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle + transparenter Easy Cut® Handabroller
Farbe:
transparent
Größe:
33 m x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebefilm transparent 33 m x 15 mm, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm, tesa klebebänder, klebstreifen, kleberband, klebband, tesa klebestreifen, klebfilm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
7
€ 5,49*
ab € 3,78*
€ 5,05*
17 Tage
nicht lagernd
7
€ 5,87*
ab € 3,97*
€ 5,32*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 3,96*
€ 5,76*
1
€ 6,78*
ab € 4,02*
€ 5,83*
2 Tage
50
7
€ 4,99*
ab € 5,41*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,95*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.