Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-470026 Herst.-Nr.: 57315-00000-02 EAN/GTIN: 4042448039941 |
| |
|
| | |
| tesafilm® kristall-klar ist ein hochwertiger Klebefilm, der eine hohe Transparenz besitzt und sich daher ideal zum unsichtbaren Zukleben oder Verpacken eignet. Der Klebefilm besteht aus einer PP-Folie und einer lösungsmittelfreien Klebmasse. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist der Klebefilm ein unverzichtbarer Alltagshelfer in Haushalt, Büro oder Werkstatt. Natürlich kann man mit Hilfe des transparenten Klebefilms auch viele kreative und dekorative Ideen umsetzen. Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 15 m | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polypropylen (PP) | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Reißfest | Ja | | Adhäsion | Stark | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,23* | € 1,69* | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,37* | € 1,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,32* | € 1,78* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,33* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 1,45* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|