Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57470 33 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57470 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57470 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57470 33 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349670
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57470-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448035776
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Spender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,95*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.