Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57320 33 m Rot, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57320 33 m Rot, Transparent 1 Stück(e)
TESA 57320 33 m Rot, Transparent 1 Stück(e)
TESA 57320 33 m Rot, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349581
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57320-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448043542
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Rot, Transparent
Spender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.