Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57766 10 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 57766 10 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57766 10 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57766 10 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57766-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57766-00000-14
EAN/GTIN:
     4042448043566
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Adhäsion
Stark
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,03*
€ 3,29*
1 Tag
358
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,15*
€ 3,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,95*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.