Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57767 33 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57767 33 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57767 33 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
TESA 57767 33 m Transparent Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349845
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57767-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448047519
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Adhäsion
Stark
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,95*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,32*
Ähnlich
tesa
58259-00000-00
ab € 13,99*
Ähnlich
tesa
58260-00000-00
ab € 14,15*
Ähnlich
tesa
57725-00000-00
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.