Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57318 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57318 10 m Transparent
TESA 57318 10 m Transparent
TESA 57318 10 m Transparent
TESA 57318 10 m Transparent
TESA 57318 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78349578
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57318-00002-04
EAN/GTIN:
     4042448035714
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,219* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,95*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,11*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.