Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx33m 1x Rolle+EasyCut Handabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx33m 1x Rolle+EasyCut Handabroller
Klebefilm tesafilm kristall-klar 15mmx33m 1x Rolle+EasyCut Handabroller
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57470-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57470-00001
EAN/GTIN:
     4042448035776
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Das hochwertige Klebeband tesafilm kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken
  • Hohe Transparenz
  • Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
  • Stark klebend
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Geräuschloses Abrollen
  • PP-Folie und
  • lösungsmittelfreie Klebmasse
  • Für alle tesafilm Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
kristallklar
Höhe:
33 mm
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebefilm transparent 33 m x 15 mm, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 57470, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
7
€ 5,49*
ab € 3,78*
€ 5,04*
Lager 467
nicht lagernd
7
€ 5,87*
ab € 3,95*
€ 5,31*
1
€ 4,75*
ab € 3,94*
€ 5,67*
1
€ 6,78*
ab € 4,04*
€ 5,76*
2 Tage
50
7
€ 4,99*
ab € 5,38*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 175 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 37,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,20*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,00*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,96*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,73*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,07*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.