Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57859-00000 Herst.-Nr.: 57859-00000-13 EAN/GTIN: 4042448855916 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Rollenbreite | 19 mm | | Maximale Rollenlänge | 10 m | | Produktfarbe | Blau, Rot | Lieferumfang | Anzahl | 1 | | Klebebandrolle enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 9 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 2,26* | € 2,96* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,11* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,21* | € 3,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,20* | € 3,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,37* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Sätze | Mindestbestellmenge: 9 Sätze ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|