Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus BE279QSK LED-Monitor EEK C (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®, Kopfhörer (3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2559245-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04P1-B02370
EAN/GTIN:
     4711081091103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Asus BE279QSK LED-Monitor EEK C (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,VGA IPS LCD

Asus BE279QSK

Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: C (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,VGA
Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm,Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Pivot-Funktion,Schwenkbar,Neigbar,Integrierte Lautsprecher,Integrierte Webcam

ASUS BE279QSK 68,58cm (27 Zoll) Video Conferencing Monitor (Full HD, IPS, rahmenlos, Full-HD-Webcam, Mikrofon-Array, Stereo-Lautsprecher, höhenverstellbar, ergonomisches Design, HDMI, Eye Care, 5ms)

Ausstattung:
Integrierte Full-HD-Webcam, Mikrofon-Array und Stereo-Lautsprecher für Videokonferenzen und Online-Learning
68,58cm (27 Zoll), Full HD (1920×1080), rahmenloses IPS-Panel mit hohen Betrachtungswinkeln.
Umfassende Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort, HDMI, D-Sub, Audio-Eingang und Kopfhöreranschluss für größtmögliche Flexibilität.
Ergonomisches Design mit 150mm Höhenverstellung sowie 180° Schwenk-, +35° ~ -5° Neige- und 90° Pivot-Funktion für eine komfortable Nutzung
ASUS Eye-Care-Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für eine besonders angenehme Nutzung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: C (A - G) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei · Display-Art: LED-Backlight · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 68.6 cm · Drehwinkel: 90 ° · Einstellung der Anzeigeposition: Drehung,Pivot (Rotation),Höhe,Neigung,Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 6.8 kg · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 150 mm · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 30 W · Monitor-Besonderheiten: Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm,Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Pivot-Funktion,Schwenkbar,Neigbar,Integrierte Lautsprecher,Integrierte Webcam · Neigungswinkel: -5/+35 · Panel-Technologie: IPS LCD · Pixel-Abstand: 0.311 mm · Produktabmessung, Breite: 398 mm · Produktabmessung, Höhe: 266 mm · Produktabmessung, Tiefe: 548 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),DisplayPort,VGA · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schwenkwinkel: 180 °,-180 ° · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard · Zertifizierungscode EEK: 475981

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 398 x 266 x 548 mm
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
548 mm
Produktabmessung, Höhe:
266 mm
Produktabmessung, Breite:
398 mm
Display-Diagonale (in cm):
68.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
27 Zoll
Display-Art:
LED-Backlight
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Farbe:
schwarz
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Drehung | Pivot (Rotation) | Höhe | Neigung | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
475981
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | VGA
Monitor-Besonderheiten:
Kopfhöreranschluss | VESA Mount 100 x 100 mm | Höhenverstellbar | Drehbar auf Hochformat | Pivot-Funktion | Schwenkbar | Neigbar | Integrierte Lautsprecher
Panel-Technologie:
IPS LCD
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Höheneinstellung:
150 mm
Pixel-Abstand:
0.311 mm
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Drehwinkel:
90 °
Schwenkwinkel:
180 ° | -180 °
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
30 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
6.8 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 229,33*
€ 259,17*
1 Tag
3
€ 2,00*
ab € 231,15*
€ 259,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 239,21*
€ 269,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 259,68*
€ 288,84*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 293,73*
€ 328,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,40*
€ 390,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,71*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,32*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,12*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,38*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,67*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,44*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 299,15*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,67*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,26*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,20*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.675,01*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.308,15*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,44*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 840,36*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 214,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.