Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 3x TAE-NFN-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526533-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201123
EAN/GTIN:
     4047443470232
Suchbegriffe:
Adapter TAE-F NFN
Adapter TAE-F auf NFN
TAE-F NFN Adapter
TAE Kabel
Hama Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 3x TAE-NFN-Buchse] Schwarz

TAE-Verteiler, TAE-F-Stecker - 3 TAE-NFN-Kupplungen

Zum Anschluss von bis zu drei analogen Endgeräten an eine Telefondose TAE-F
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
z.B. ein Telefon, ein Anrufbeantworter, ein Fax an eine TAE-Anschlussdose

Ausstattung:
Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Produktbereich: Festnetztelefon, Produktlinie: Essential Line, Qualität: Essential, Anschluss: TAE-F-Stecker, TAE-NFN-Kupplung, Ausführung: TAE

Technische Daten:
Anschluss-Typ: TAE-F,TAE-N · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TAE-NFN-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 3 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
- 1 Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TAE-NFN-Buchse
Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
3 x
Kabel-Anwendung:
Telefon (analog)
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
TAE-F | TAE-N
Produkt-Art:
Telefon (analog) Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hama adapter tae-f auf nfn, tae kabel, Hama, 00201123, TAE-Verteiler, TAE-F-Stecker - 3 TAE-NFN-Kupplungen, telefonanschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,96*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,98*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,88*
4 Tage
22
€ 6,50*
ab € 15,22*
€ 21,36*
€ 3,50*
ab € 33,03*
€ 44,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,99*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,37*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,82*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,45*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,69*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,37*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.