Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Telefon (analog) Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x TAE-F-Buchse] 0.2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526528-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201130
EAN/GTIN:
     4047443470300
Suchbegriffe:
Adapter TAE
TAE Adapter
TAE Kabel
hama tae adapter
Hama Telefon (analog) Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x TAE-F-Buchse] 0.2 m Schwarz

Telefon-Adapter, Modular-Stecker 6p4c - TAE-F-Buchse, 0,2 m

Zum Anschluss eines Telefons an eine Modularanschlussdose
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
z.B. Telefon an z.B. VoIP-Router und -Adapter, ISDN-Anlagen etc.

Ausstattung:
Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Produktbereich: Festnetztelefon, Produktlinie: Essential Line, Qualität: Essential, Anschluss: RJ11 (6p4c)-Stecker, TAE-F-Kupplung, Ausführung: TAE

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ11,TAE-F · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TAE-F-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.2 m

Lieferumfang:
- 1 Telefon-Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.2 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ11-Stecker 6p4c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TAE-F-Buchse
Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Telefon (analog)
Farbe:
schwarz
Anschluss-Typ:
RJ11 | TAE-F
Produkt-Art:
Telefon (analog) Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: adapter tae, Hama, 00201130, Telefon-Adapter, Modular-Stecker 6p4c - TAE-F-Buchse, 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,79*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 5,19*
€ 7,81*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,77*
€ 3,50*
ab € 20,58*
€ 28,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,30*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,45*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,80*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,40*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,81*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,34*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.