Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199158 PKZM0-12-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498691-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199158
EAN/GTIN:
     4015081972425
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton PKZM0-12-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 12 A 1 St.

Motorschutzschalter 8..12A PKZM0-12-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 12 A · Schaltstrom (min.): 10 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 45 x 109 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-12-PI
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltstrom (min.):
10 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,84*
€ 64,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,97*
€ 67,58*
€ 4,00*
ab € 57,57*
€ 69,65*
€ 5,46*
ab € 60,00*
€ 71,06*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 93,47*
€ 106,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,96*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,68*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,64*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,49*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,56*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,50*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,45*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,70*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.