Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402868
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199329 AGM2-10-PKZ0-PI
EAN/GTIN:
     4015081974139
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hilfskontakt
Strom = 3.5A
Serie = Eaton Moeller
Zur Verwendung mit = PKE, Auslöseanzeige PKZ0(4)
Typ = Werkzeug
Steuerspannung = 250V dc
Weitere Informationen:
Strom:
3.5A
Serie:
Eaton Moeller
Zur Verwendung mit:
PKE, Auslöseanzeige PKZ0(4)
Typ:
Werkzeug
Steuerspannung:
250V dc
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 2402868, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Eaton, 199329AGM210PKZ0PI, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,72*
€ 18,11*
€ 5,95*
ab € 13,84*
€ 19,45*
€ 5,46*
ab € 14,08*
€ 19,82*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,88*
€ 20,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,83*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199148 PKZM0-0,16-PI
ab € 42,85*
Zubehör
Eaton
199190 PKZM0-0,25-SPI32
ab € 41,59*
Zubehör
Eaton
199164 PKZM0-0,25-T-PI
ab € 44,68*
Zubehör
Eaton
199166 PKZM0-0,63-T-PI
ab € 47,69*
Zubehör
Eaton
199194 PKZM0-1,6-SPI32
ab € 49,24*
Zubehör
Eaton
199199 PKZM0-12-SPI32
ab € 57,22*
Zubehör
Eaton
199173 PKZM0-12-T-PI
ab € 60,22*
Zubehör
Eaton
199193 PKZM0-1-SPI32
ab € 47,03*
Zubehör
Eaton
199167 PKZM0-1-T-PI
ab € 50,03*
Zubehör
Eaton
199175 PKZM0-20-T-PI
ab € 65,01*
Zubehör
Eaton
199176 PKZM0-25-T-PI
ab € 76,36*
Zubehör
Eaton
199170 PKZM0-4-T-PI
ab € 52,34*
Zubehör
Eaton
199197 PKZM0-6,3-SPI32
ab € 51,09*
Zubehör
Eaton
199150
ab € 42,11*
Zubehör
Eaton
199153
ab € 44,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.