Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199158 PKZM0-12-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 12A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W068092
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199158
EAN/GTIN:
     4015081972425
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
109 mm
Länge:
75 mm
Breite:
45 mm
Mechanische Lebensdauer:
0.1 x 10<sup>6</sup>
Ausführung:
3 polig
RoHS-konform:
Ja
Typ:
PKZM0-12-PI
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Anschluss:
Push-In-Klemme
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Schaltstrom (min.):
10 A
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
101 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,94*
€ 64,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,71*
€ 67,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,87*
€ 69,73*
€ 5,46*
ab € 59,79*
€ 71,12*
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 73,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,55*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,31*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,41*
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,75*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.